Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS dobozfedél, 1 karos, kétoldalas nyitással, hordozható kimeneti dobozhoz, szürke | AA9JGX 1DJL5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS dobozfedél, 1 részes, kétoldalas nyílás, hordozható kimeneti dobozhoz, szürke

Raktáron
Tétel: AA9JGX Modell: HBLP8FSKereszthivatkozás: 1DJL5
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
€28.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKimeneti doboz fedele
színekSzürke
ÉpítésÖntött
Cord Dia. Hatótávolság0.38 "-0.75"
befejezKönnyű textúra
Hossz4.56 "
AnyagHőre lágyuló
FelszerelésDoboztartó
A bandák száma1
Kimenetek száma1 eszköz
lemez típusaDuplex
Méret4.56 "x 2.84"
típusHordozható kimeneti doboz
IdőjárásállóNem
Szélesség2.84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: UV-stabilizált

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésszínekÉpítésA bandák számalemez típusaMéretVastagságtípusÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS NP8 fali konzol, 1 karos, 15 amperes 2 és 3 huzalos eszközhöz, nylon, sima, barna | AB2GTC 1LYA6 NP8Csavaros rögzítésbarnaÖntött1-banda-Standard 0.06--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82 faliújság, nejlon, 2-bandás, 2-duplex, barna | AB2GTD 1LYA7 NP82Csavaros rögzítésbarnaÖntött2-banda-Standard 0.06--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82BK Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Duplex, Fekete | AB2GTE 1LYA8 NP82BKCsavaros rögzítésFeketeÖntött2-banda-Standard 0.06-€0.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82GY faliújság, nejlon, 2-bandás, 2-duplex, szürke | AB2GTF 1LYA9 NP82GYCsavaros rögzítésSzürkeÖntött2-banda-Standard 0.06--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82W Tapéta, Nylon, 2-Gang, 2 Duplex, Fehér | AB2GTJ 1LYB3 NP82WCsavaros rögzítésfehérÖntött2-banda-Standard 0.06--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8BK Duplex fali aljzat, 15A, 125V és 20A, 250V, Nylon | AB2GTK 1LYB4 NP8BKCsavaros rögzítésFeketeÖntött1-banda-Standard 0.05-€0.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8GY Tapéta, Nylon, 1-Gang, 1 Duplex, Szürke | AB2GTL 1LYB5 NP8GYCsavaros rögzítésSzürkeÖntött1-banda-Standard 0.05--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS dobozfedél, 1 részes, kétoldalas nyílás, hordozható kimeneti dobozhoz, szürke
€28.27 /Mértékegység