Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEMPHIS GLOVE 19251M bőr tenyérkesztyű Disznóbőr M Pr | AF6UAA 20JF34

MEMPHIS GLOVE 19251M bőr tenyérkesztyű disznóbőr M Pr

Raktáron
Tétel: AF6UAA Modell: 19251MKereszthivatkozás: 20JF34

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBőr tenyérkesztyű
Vissza anyagNarancssárga háló, lime fényvisszaverő
színekArany
MandzsettaMűanyag
vágásGunn
Grade bőrDisznóbőr
KézBal jobb
Bőr tenyér anyagDisznóbőr
Bőr tenyér folyamatTeljes kiőrlésű
Bőr tenyér típusGabona
Liner MaterialGyapjú
MéretM
EladvaPár
Varrási anyagPamut / poliészter
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)36.58
Hajó hossza (cm)20.4
Hajószélesség (cm)13.11
HS-kód4203290000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
MEMPHIS GLOVE 19251L Bőr tenyérkesztyű Disznóbőr L Pr | AF6TZY 20JF32 19251LL€25.10
MEMPHIS GLOVE 19251S Bőr tenyérkesztyű Disznóbőr S Pr | AF6TZZ 20JF33 19251SS€25.10
MEMPHIS GLOVE 19251XL Bőr tenyérkesztyű Disznóbőr Xl Pr | AF6UAB 20JF35 19251XLXL€25.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEMPHIS GLOVE 19251M bőr tenyérkesztyű disznóbőr M Pr
€25.10 /Mértékegység