Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 70LF-143-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AD3MBJ 40D897

APOLLO VALVES 70LF-143-01 Ólommentes bronz golyósszelep, soros Fnpt 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3MBJ Modell: 70LF-143-01Kereszthivatkozás: 40D897
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
€84.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretKikötőMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 70LF-140-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 3 In | AD3MBF 40D894 70LF-140-01FNPT x FNPT3"Standard --€1,538.02
APOLLO SZELEPEK 70LF-141-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "Tele--€83.36
APOLLO SZELEPEK 70LF-142-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "Tele--€83.55
APOLLO SZELEPEK 70LF-144-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBK 40D898 70LF-144-01FNPT x FNPT3 / 4 "Standard --€142.04
APOLLO SZELEPEK 70LF-145-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AD3MBL 40D899 70LF-145-01FNPT x FNPT1"Standard --€169.28
APOLLO SZELEPEK 70LF-146-01 Ólommentes bronz golyóscsap Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901 70LF-146-01FNPT x FNPT1.25 "Standard --€233.71
APOLLO SZELEPEK 70LF-147-01 Ólommentes bronz golyóscsap Fnpt 1-1/2 In | AD3MBN 40D902 70LF-147-01FNPT x FNPT1.5 "Standard --€334.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-143-01 Ólommentes bronz golyósszelep, soros Fnpt 1/2 hüvelykes
€84.72 /Mértékegység