Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8600 aljzat, duplex, 2-pólusú, háromvezetékes földelés, 3A, 15V, barna | BC250TXQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8600 aljzat, duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15 A, 250 V, barna

Raktáron
Tétel: BC9TXQ Modell: HBL8600

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€68.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekbarna
Vezetõtartomány# 14 AWG - # 10 AWG
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
D átmérő# 14 AWG - # 10 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.19 "
Hossz3.28 "
AnyagHőre lágyuló
Max. HP1.5
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA értékelés6-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény3750 W
Szélesség1.65 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8600 aljzat, duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15 A, 250 V, barna
€68.00 /Mértékegység