A Destaco 630-MR egyenes vonalú bilincs a dugattyúval teljesen kinyújtott vagy teljesen visszahúzott helyzetben reteszelhető. Alkalmas húzó / tolható rögzítési alkalmazásokhoz. Ez a rögzítő szorítóerőt oldalra fejt ki, nem felülről, hogy rögzítse a munkadarabot helyszűke alkalmazásokban. Akár 2500 font teherbírást is képes viselni. Karos fogantyúval van felszerelve, amely összekapcsolja a dugattyút, hogy a munkadarabhoz nyomja és a helyén tartsa az eszközök feszítése, rögzítése, hegesztése, tesztelése, műanyag fröccsöntés, CNC megmunkálás, összeszerelés és ipari berendezések karózása vagy könnyű préselése. A kihúzott helyzetben történő reteszelés mellett az egység lehetővé teszi a fogantyú elforgatását és a rögzítőlap alá eső fogantyú behúzott helyzetben történő rögzítését. A Destaco 630-MR egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal, amelyek elősegítik a bilincs gyors és biztonságos rögzítését a munkaasztalra / sík felületre. Ez az egység acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületeken lévő korrózióállóság érdekében, és M10-es menetméretű kerek dugattyúkkal van felszerelve a gyors és biztonságos rögzítés érdekében. Orsóval együtt használva a Destaco 630-MR egyenes vonalú szorítóbilincs nagy teljesítményű automatizálást, munkatartási és elszigetelési megoldásokat, valamint optimális szorítóerőt biztosít.
Felhasználás:
Ezt a Destaco 630-MR egyenes vonalú szorítóbilincset olyan alkalmazásokhoz tervezték, mint például autóalkatrészek összeszerelése, rögzítőelemek ellenőrzése, hegesztőkészülékek és feszítőeszközök az élelmiszer- és csomagolóiparban, a repülőgépiparban és az autóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 630-MR egyenes vonalú bilincs fordított fogantyúval rendelkezik, hogy a fogantyú ne kerüljön a munkaterületre.
- Kihúzott és visszahúzott helyzetben egyaránt rögzíthető.
- Ez az egység Toggle Lock Plus kioldókarral rendelkezik, amely megakadályozza a vibráció miatti véletlen nyitást.
- Acél szerkezetű, hogy szerkezeti merevséget és korrózióállóságot biztosítson a szabad felületeken.
- A Destaco 630-MR egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal a munkaasztalra vagy sík felületre történő egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
- Ez az egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúkkal van felszerelve, amelyek M10 méretű menettel rendelkeznek a gyors és biztonságos rögzítés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 210203-M: Ezek a hatlapfejű orsószerelvények menetes testekkel rendelkeznek, amelyek elősegítik a Destaco 630-MR egyenes vonalú bilincs gyors és egyszerű felszerelését sík felületekre / munkaasztalokra.
Ezek az orsószerelvények az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is használhatók, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, és csökkentsék a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 630-MR egyenes vonalú szorítóbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincsek hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- Ez a Destaco 630-MR egyenes vonalú bilincs menetes furatokkal rendelkezik a karimás alapon, amelyek lehetővé teszik a gyors és biztonságos rögzítést sík felületekre / munkaasztalokra egyszerű csavarozással.
- Az egység egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarással eltávolítható és más helyre szerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Elérhető a Destaco 630-MR egyenes vonalú bilincs más méretben is?
A. Igen, Destaco 630-R egy egyenes vonalú bilincs, amelynek mérete 3/8-16 hüvelyk.
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartsa lenyomva autóalkatrészek összeszerelése vagy gyártási folyamat közben.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco számos kézi bilincsbe beépítette a Toggle Lock Plus funkciót, hogy másodlagos reteszelő mechanizmusként működjön, és biztosítsa, hogy a bilincsek a középen túli billenőzár állapotában maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a kezelő és a munkadarab számára.