Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362RSA túlfeszültség-elhárító aljzat, duplex, 20A, 125V, piros | AF7LFL 21VL12

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362RSA túlfeszültség-szűrő aljzat, duplex, 20A, 125V, piros

Raktáron
Tétel: AF7LFL Típus: HBL8362RSAKereszthivatkozás: 21VL12
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
€264.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelemmel ellátott tartály
erősítők20
Alkalmazás KörnyezetKórházi fokozat
színekPiros
ConnectivitySorkapcsok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCESorkapcsok
AdóNehéz, súlyos
Frekvencia60 Hz
FokozatKórház
HP1
MutatóLED és hangjelzés
AnyagÖsszetett
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció5-20R
NEMA értékelés5-20R
A bandák száma1
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Működési hőmérséklet.32 ° F és 140 ° F között
KivezetésEgyenes penge
Kimeneti típusdíszlettervező
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőIgen
Válaszidő5
Túlfeszültség-csillapításIgen
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
IdőjárásállóNem
Huzalozási módszerOldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)10.46
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)4.75
HS-kód8536308000

Termék részletek:

    • Kórházi fokozatú túlfeszültség-csatlakozó 20A piros
    • Különleges jellemzők: Hangos riasztás

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Alkalmazás KörnyezetszínekKimeneti típusTöltöttségjelzőTúlfeszültség-csillapításHuzalozási módszerConnectivityÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300BL Duplex, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20A, 125V, kék | AF7LFK 21VL11 HBL8300BLMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülNehéz használatú kórházi fokozatKékDuplexNemNemHát és oldalHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok€70.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362RSA túlfeszültség-szűrő aljzat, duplex, 20A, 125V, piros
€264.58 /Mértékegység