A B erősítők: 20 , Jelenlegi értékelés: 20 A , Fokozat: Kórház , Magasság: 1.19 " , HP: 1 , Mutató: LED és hangjelzés , IP besorolás: 20 , Hossz: 3.28 " , Max. HP: 1 , Beépítési: Csavaros rögzítés , Rögzítési típus: Flush , NEMA konfiguráció: 5-20R , NEMA minősítés: 5-20R , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 2 , Kimenet: Egyenes penge , fázis: Egyfázisú , Válaszidő: 5 , Feszültség: 125 VAC , Névleges feszültség: 125 V , Szélesség: 1.65 " , Vezeték mérete: # 12 AWG - # 10 AWG
Kórházi minőségű, egyenes pengéjű tartályok
A Hubbell Wiring Device-Kellems egyenes pengéjű aljzatokat úgy tervezték, hogy megbízható csatlakozást biztosítsanak az elektromos berendezésekhez. Ezek az aljzatok nagy ütés- és vegyszerállóságot biztosítanak, és szabadalmaztatott földelési érintkezővel rendelkeznek a redundáns földelés érdekében. Egyedülálló bypass kontaktus kialakításuk nagyobb érintkezési erőt és csökkentett hőfelhalmozódást biztosít. Ezek az egységek kompozit/hőre lágyuló szerkezetben állnak rendelkezésre, hogy ellenálljanak a -40 és 140 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékletnek.