Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362ISA túlfeszültség-elnyomó aljzat, Duplex, 20A, 125V, Elefántcsont | AC8QEX 3D287

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362ISA túlfeszültség-elnyomó aljzat, duplex, 20A, 125V, elefántcsont

Raktáron
Tétel: AC8QEX Modell: HBL8362ISAKereszthivatkozás: 3D287

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€292.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelemmel ellátott tartály
erősítők20
Alkalmazás KörnyezetKórházi fokozat
színekElefántcsont
ConnectivitySorkapcsok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCESorkapcsok
Frekvencia60 Hz
FokozatKórház
HP1
MutatóLED és hangjelzés
AnyagÖsszetett
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció5-20R
NEMA értékelés5-20R
A bandák száma1
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Működési hőmérséklet.32 ° F és 140 ° F között
KivezetésEgyenes penge
Kimeneti típusdíszlettervező
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőIgen
Prod. LeírásFöldelés
Válaszidő5
Túlfeszültség-csillapításIgen
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
IdőjárásállóNem
Huzalozási módszerOldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Hangos riasztás

Termékváltozatok

TermékekModellszínekProd. LeírásÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362SA Túlfeszültség-szűrő aljzat, Duplex, 20A, 125V, kék | AE7YYQ 6C136 HBL8362SAKékTúlfeszültség-csillapítás€264.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362ISA túlfeszültség-elnyomó aljzat, duplex, 20A, 125V, elefántcsont
€292.25 /Mértékegység