Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219CT Aljzat csatlakozó, Egyenes, 15A 125V, 5-15R, Átlátszó, 1 Pk | AE7ZJH 6C628

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219CT anya csatlakozó, egyenes, 15A 125V, 5-15R, átlátszó, 1 db

Raktáron
Tétel: AE7ZJH Típus: HBL8219CTKereszthivatkozás: 6C628

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€92.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
erősítők15
AntimikrobiálisNem
színekÁtlátszó
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.230 "-0.720"
Vezeték mérete0.230–0.720 ”
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatKórház
Magasság1.53 "
HP0.5
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
Hossz2.78 "
AnyagÖsszetett
Max. HP0.5
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Fázis1
Hőmérséklet ÉrtékelésMax. Folyamatos - 75 fokos C, minimum -40 ütés nélkül
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Szélesség1.53 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Insulgrip Heavy Duty

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkszínekAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésFeszültségÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319CT Aljzat csatlakozó, Egyenes, 20A 125V, 5-20R, Átlátszó, 1 Pk | AC2MJU 2LBY1 HBL8319CT2.78 "20ÁtlátszóÖsszetett15-20R5-20R125 VAC€111.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8469V csatlakozóaljzat,egyenes, 20A 250V, 6-20R, fehér, 1 db | AC2MJX 2LBY4 HBL8469V2.63 "20fehérNejlon26-20R6-20R250 VAC€79.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219C csatlakozóaljzat, egyenes, 15A 125V, 5-15R, fekete-fehér, 1 db | AE2YVU 5A077 HBL8219C2.78 "15Fekete-fehérNejlon0.55-15R5-15R125 VAC€76.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319C csatlakozóaljzat, egyenes, 20A 125V, 5-20R, fekete-fehér, 1 db | AE7LGD 5Z873 HBL8319C2.78 "20Fekete-fehérNejlon15-20R5-20R125 VAC€99.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8119V csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 125V, 5-15R, fehér, 1 db | AE7LGE 5Z874 HBL8119V2.63 "15fehérNejlon0.55-15R5-15R125 VAC€58.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219CT anya csatlakozó, egyenes, 15A 125V, 5-15R, átlátszó, 1 db
€92.69 /Mértékegység