HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7433 csatlakozóaljzat, 15A, 125/250VAC, 3 pólusú, csavaros csatlakozó, fekete, szögletes | CE6TDK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7433 csatlakozóaljzat, 15 A, 125/250 VAC, 3 pólusú, csavaros csatlakozó, fekete, ferde

Tétel: CE6TDK Modell: HBL7433
€64.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
Kábeltartomány0.335-0.421 "
színekFekete
Vezetõtartomány# 14 AWG - # 12 AWG
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.335 "-0.421"
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
D átmérő# 14 AWG - # 12 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.28 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz1.68 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésML-3R
Pólusok száma3
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
Feszültségértékelés125 / 250 V
Szélesség1.17 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 14 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7433 csatlakozóaljzat, 15 A, 125/250 VAC, 3 pólusú, csavaros csatlakozó, fekete, ferde
€64.25 /Mértékegység