Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W49 Egyenes penge csatlakozóaljzat, 15A, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, sárga | AH8XNN 39AW62

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W49 egyenes penge aljzat, 15 A, 250 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, sárga

Raktáron
Tétel: AH8XNN Típus: HBL60W49Kereszthivatkozás: 39AW62
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
€313.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízálló tartály
erősítők15
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekSárga
Jelenlegi minősítés15 A
IP besorolás66
AnyagHőre lágyuló műanyag, rozsdamentes acél
Szerelési típusFlush
NEMA Plug konfiguráció6-15R
NEMA értékelés6-15R
A bandák száma1
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Kimeneti típusegyetlen
Fázis1
TöltöttségjelzőNem
Túlfeszültség-csillapításNem
típusEgyenes penge
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés250 V
IdőjárásállóIgen
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2586
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országCN

Termék részletek:

    • Vízálló sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésNEMA Plug konfigurációNEMA értékelésFeszültségFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W47 egyenes penge aljzat, 15A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, sárga | AH8XNL 39AW60 HBL60W471515 A5-15R5-15R125 VAC125 V€302.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W48 Egyenes penge aljzat, 20A, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, sárga | AH8XNP 39AW63 HBL60W482020 A6-20R6-20R250 VAC250 V€352.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W49 egyenes penge aljzat, 15 A, 250 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, sárga
€313.87 /Mértékegység