Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M39080.100.0080 Dübelcsap, 10mm névleges átm., 10.0mm csap átm., 25PK | CG8FGM 53GH79

FABORY M39080.100.0080 Dübelcsap, 10 mm névleges átmérő, 10.0 mm tű átmérő, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG8FGM Típus: M39080.100.0080Kereszthivatkozás: 53GH79

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza80
befejezEgyszerű
Hossz80mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.37 mm
Névleges átmérő10 mm
Pin Dia.10.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Rockwell KeménységC58-C62
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2254
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M39080.100.0080 Dübelcsap, 10 mm névleges átmérő, 10.0 mm tű átmérő, 25 PK
€76.45 /csomag