HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5963VY női csatlakozó, egyenes, 15A 125V, 5-15R, sárga, 1 db | CE6QYM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5963VY csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 125V, 5-15R, sárga, 1 db

Tétel: CE6QYM Típus: HBL5963VY
€22.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
színekSárga
Vezetõtartomány# 14 AWG - # 12 AWG
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.230 "-0.720"
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
D átmérő# 14 AWG - # 12 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
SzigetelésSzigetelt test
AnyagNejlon
Max. HP0.5
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet ÉrtékelésMax. Folyamatos - 75 fokos C, minimum -40 ütés nélkül
Feszültségértékelés125 VAC
Vezetékméret# 18 AWG - # 16 AWG

Termék részletek:

    • Valise sorozat, kórházi osztály,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5963VY csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 125V, 5-15R, sárga, 1 db
€22.75 /Mértékegység