HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P6W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 60 - 63 A, 4 pólusú, piros | CE6THB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P6W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 60-63 A, 4 pólusú, piros

Tétel: CE6THB Típus: HBL560P6W
€837.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely dugó
színekPiros
Vezeték típusaHordozható
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma5
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
FázisMulti
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Vezetékméret# 8 - # 2 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P6W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 60-63 A, 4 pólusú, piros
€837.97 /Mértékegység