HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C6WP Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 60 - 63 A | BD4AUQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C6WP Iec tű és hüvely csatlakozó, anya, 60-63 A

Tétel: BD4AUQ Típus: HBL560C6WP
€887.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely csatlakozó
színekPiros
Vezeték típusaHordozható
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma5
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
FázisMulti
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Vezetékméret# 8 - # 2 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C6WP Iec tű és hüvely csatlakozó, anya, 60-63 A
€887.66 /Mértékegység