Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5252R Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Piros, 1 Pk | AC2MHZ 2LBV8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5252R egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, piros, 1 db

Raktáron
Tétel: AC2MHZ Típus: HBL5252RKereszthivatkozás: 2LBV8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€37.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők15
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekPiros
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóNehéz, súlyos
FokozatIpari
Magasság1.05 "
HP1/2
Hossz3.28 "
AnyagNylon / megerősített PET
Max. HP0.5
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
A bandák száma1
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusDuplex
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Prod. LeírásFinder Groove, földelés
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény1875 W
IdőjárásállóNem
Szélesség1.33 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkAlkalmazás KörnyezetHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261 Egyenes aljzat, 15A 125V, 5-15R, Barna, 1 Pk | AB4CXC 1X987 HBL52611/215Nagy igénybevételű ipari / zord környezet3.28 "Nylon / megerősített PET0.55-15R5-15R€68.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361 Egyenes aljzat, 20A 125V, 5-20R, Barna, 1 Pk | AB4CXD 1X988 HBL5361120Nagy igénybevételű ipari / zord környezet3.28 "Nylon / megerősített PET15-20R5-20R€80.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5461 Egyenes aljzat, 20A 250V, 6-20R, Barna, 1 Pk | AB4CXE 1X989 HBL5461220Kereskedelmi környezetek3.28 "Nylon / megerősített PET26-20R6-20R€88.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5462 Egyenes aljzat, Duplex, 20A 250V, 6-20R, Barna, 1 db | AB4CXF 1X990 HBL5462220Ipari környezetek3.28 "Nylon / megerősített PET26-20R6-20R€103.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5661 Egyenes aljzat, 15A 250V, 6-15R, Barna, 1 Pk | AB4CXJ 1X993 HBL5661215Ipari környezetek1.94 "Nylon / megerősített PET1.56-15R6-15R€81.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5662 Egyenes aljzat, Duplex, 15A 250V, 6-15R, Barna, 1 Pk | AB4CXK 1X994 HBL5662215Ipari környezetek3.28 "Nejlon1.56-15R6-15R€87.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262BKWR Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Fekete, 1 Pk | AC2ALA 2HED6 HBL5262BKWR1/215Nagy igénybevételű ipari / zord környezet3.28 "Nylon / megerősített PET0.55-15R5-15R€69.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5252R egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, piros, 1 db
€37.52 /Mértékegység