Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR8P35 Megvilágított nyomógombos működtető 30mm | AG6RBZ 45J149

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR8P35 Megvilágított nyomógombos működtető 30mm

Raktáron
Tétel: AG6RBZ Modell: 9001SKR8P35Kereszthivatkozás: 45J149

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€291.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
Akció3. pillanatnyi helyzet (nyomás / húzás) - karbantartott (semleges)
AlapanyagMűanyag
ElőlapMűanyag
színekNincs sapka
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
A lámpa modul feszültsége24 VAC/DC
Lámpa típusaIzzó
Lámpa feszültsége24 VAC/DC
NEMA értékelés3, 3R, 4, 4X, 6, 13
Pótlámpa2FMP7
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaGomba, 2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8531800025

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR8P35 Megvilágított nyomógombos működtető 30mm
€291.69 /Mértékegység