Fokozat: Ipari , Rögzítési típus: Flush , Bandák száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , Túlfeszültség elnyomás: Nem
A Hubbell Wiring Device-Kellems ipari aljzatok biztonságos és vízálló csatlakozást biztosítanak az elektromos hálózathoz zord környezetben. Egyrészes, sárgaréz beépített földelőhevederekkel rendelkeznek a hibaáramokkal szembeni alacsony ellenállás érdekében, és egyedi bypass érintkező kialakítással rendelkeznek a csökkentett hőfelhalmozódás és a jobb érintkezési erő érdekében. Ezek az UL listás és CSA tanúsítvánnyal rendelkező tartályok PBT alappal rendelkeznek, amelyek kiváló ütőszilárdságot és méretstabilitást biztosítanak, és 1/2, 1 és 2 LE-s változatban kaphatók.