VAUGHAN FS16 Claw Hammer üvegszálas 16 Oz | AB8WLW 2A628

VAUGHAN FS16 Claw Hammer üvegszálas 16 oz

Tétel: AB8WLW Modell: FS16Kereszthivatkozás: 2A628

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzeghúzó kalapács
ArcSima
Arcátmérő1 1 / 8 "
HandleÜveggyapot
Fej anyagaMagas széntartalmú acél
Fej súlya16 oz.
Teljes hossz13.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.77
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8205203000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAUGHAN FS16 Claw Hammer üvegszálas 16 oz