HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7WP Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 pólusú, piros | BD3XUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7WP Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 100 A, 277–480 VAC, 4 pólusú, piros

Tétel: BD3XUR Típus: HBL5100B7WP
€1,226.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely bemenet
színekPiros
Vezeték típusaHordozható
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Vezetők száma5
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
Hőmérséklet tartomány75 és -40 fok között
Feszültségértékelés277 / 480 VAC
Vezetékméret# 3 - # 1/0 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7WP Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 100 A, 277–480 VAC, 4 pólusú, piros
€1,226.59 /Mértékegység