Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C12W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 60 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, narancssárga | AE7ZGQ 6C580

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C12W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 60 A, 125 - 250 V, 3 pólus, narancs

Raktáron
Tétel: AE7ZGQ Típus: HBL460C12WKereszthivatkozás: 6C580

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,240.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely csatlakozó
erősítők60
test anyagaZytel 801 nylon
színeknarancs
Vezetõméret# 8 - # 2 AWG
Jelenlegi minősítés60 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagNem fémes, vízálló és visszaélésálló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma4
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
típusNői csatlakozó test
Feszültség125/250
Feszültségértékelés125 / 250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.377
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékeléserősítőkszínekVezetõméretJelenlegi minősítésHPFázisFeszültségÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL4100C5W Iec tű és hüvely csatlakozó, női, 100 A, 600 VAC, 3 pólusú, fekete | AC8PZH 3D131 HBL4100C5W600 VAC100Fekete# 3 - # 1/0 AWG100 A503600€1,624.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420C5W Iec tűs és hüvelyes csatlakozó, hüvely, 20 A, 600 VAC, 3 pólusú, fekete | AC8PZM 3D135 HBL420C5W600 VAC20Fekete# 14 - # 10 AWG20 A7.53600€537.59
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL420C9W Iec tű és hüvely csatlakozó, női, 20 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék | AC8PZN 3D136 HBL420C9W250 VAC20Kék# 14 - # 10 AWG20 A23250€542.06
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL430C12W Iec tűs és hüvelyes csatlakozó, hüvely, 30 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, narancssárga | AC8PZW 3D144 HBL430C12W125 / 250 VAC30narancs# 12 - # 8 AWG30 A-1125/250€752.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C5W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú, fekete | AC8PZX 3D145 HBL430C5W600 VAC30Fekete# 12 - # 8 AWG30 A203600€701.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C5W Iec tű és hüvely csatlakozó, női, 60 A, 600 VAC, 3 pólusú, fekete | AC8QAG 3D157 HBL460C5W600 VAC60Fekete# 8 - # 2 AWG60 A153600€1,243.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C9W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 60 A, 250 VAC, 3 pólusú | AE7LHV 5Z915 HBL460C9W250 VAC60Kék# 8 - # 2 AWG60 A53250€1,296.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C12W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 60 A, 125 - 250 V, 3 pólus, narancs
€1,240.53 /Mértékegység