Hubbell Wiring Device-Kellems HBL4100C5W IEC tűs és hüvelyes csatlakozót olyan környezetben használják, ahol megbízható és biztonságos elektromos csatlakozásokra van szükség az alkalmazásokban. Gyártó létesítményekben, építkezéseken, adatközpontokban és áramelosztó központokban használják.
Jellemzők:
- Hubbell Wiring Device-Kellems HBL4100C5W IEC tűs és hüvelyes csatlakozója rugós kupakkal rendelkezik, amely biztonságos és megbízható csatlakozást biztosít, megakadályozva a véletlen szétkapcsolást még erős vibrációs környezetben is.
- Egyenes tájolású a könnyű kábelcsatlakoztatás és beállítás érdekében.
- Ez a Kellems IEC tűs és hüvelyes csatlakozó csavaros csatlakozókkal rendelkezik, amelyek biztonságos és megbízható vezetékcsatlakozási módot kínálnak.
- Zytel 801 fokozatú házzal rendelkezik, amely tartós és hőálló anyagból készült, növelve a csatlakozó élettartamát.
- Ez az IP68, IP69K besorolású Hubbell tűs és hüvelyes csatlakozó -40 és 75 fok közötti hőmérsékletet képes ellenállni.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a fali és a mennyezeti elszívó ventilátor között?
V. A falra szerelhető elszívóventilátorok általában könnyebben telepíthetők, és kisebb helyekre is alkalmasak. A mennyezetre szerelhető ventilátorok gyakoribbak, és szélesebb szellőzési lefedettséget biztosítanak.
K. Hogyan működik a rugós kupak a csatlakozóban?
V. A csatlakozóban lévő rugós kupak állandó nyomást biztosít az illeszkedő felületekre, biztosítva a szoros és biztonságos csatlakozást. Megakadályozza a véletlen kioldást, így ideális a vibrációval vagy mozgással járó alkalmazásokhoz.
K. Mi az IP68 és IP69K besorolás, és miért fontosak?
V. Az IP68-as besorolás azt jelzi, hogy a csatlakozó védve van a portól és a vízbe merítéstől, így alkalmas zord kültéri körülményekre is. Az IP69K besorolás védelmet jelent a nagynyomású vízsugarak ellen, ami döntő fontosságú az intenzív tisztítási folyamatoknak kitett alkalmazásokban.
K. Hogyan növeli a földelési funkció a biztonságot?
V. A csatlakozó földelési funkciója az elektromos hibákat a földre irányítja, csökkentve az áramütés kockázatát és biztonságos munkakörnyezetet biztosítva.