Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9212B mágnesszelep 3/4 hüvelykes 12vdc Epdm | AF6RUR 20HL92

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9212B mágnesszelep 3/4 hüvelykes 12 VDC Epdm

Raktáron
Tétel: AF6RUR Modell: 3685-030-9212BKereszthivatkozás: 20HL92
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
€215.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaUltem gyanta
Térfogat-együttható9.7
TekercsházVíz- és porfeszes
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok18 "vezet
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség10 psi
NEMA értékelés4, 4X
MűveletPilóta üzemeltetése
Szájnyílás Dia.1.125 "
Teljes magasság4.593
Teljes hossz3"
Teljes szélesség2 51 / 64 "
Csőméret3 / 4 "
Biztonságos működő víznyomás120 psi
Tömítés anyagaEPDM
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség12 VDC
Watts6.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.48
HS-kód8481200020

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsőméretTömítés anyagaFeszültségWattsÁr
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9216B mágnesszelep 3/4 hüvelykes 24vdc Buna N | AF6RUK 20HL86 3685-020-9216B9.73 / 4 "Buna N.24 VDC6.5€211.81
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9217B mágnesszelep 3/4 hüvelykes 120vac Buna N | AF6RUL 20HL87 3685-020-9217B9.73 / 4 "Buna N.120 VAC8.5€243.83
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9212B mágnesszelep 3/4 hüvelykes 12vdc Buna N | AF6RUM 20HL88 3685-020-9212B9.73 / 4 "Buna N.12 VDC6.5€211.81
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9213B mágnesszelep 3/4 hüvelykes 24vdc Buna N | AF6RUN 20HL89 3685-020-9213B9.73 / 4 "Buna N.24 VDC6.5€243.83
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9216B mágnesszelep 3/4 hüvelykes 24vac Epdm | AF6RUP 20HL90 3685-030-9216B9.73 / 4 "EPDM24 VAC8.5€215.54
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9217B mágnesszelep 3/4 hüvelykes 120vac Epdm | AF6RUQ 20HL91 3685-030-9217B9.73 / 4 "EPDM120 VAC8.5€243.83
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9213B mágnesszelep 3/4 hüvelykes 24 VDC Epdm | AF6RUT 20HL93 3685-030-9213B9.73 / 4 "EPDM24 VDC6.5€215.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9212B mágnesszelep 3/4 hüvelykes 12 VDC Epdm
€215.54 /Mértékegység