Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100RS1W tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 100 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4AQX 5HJ18

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100RS1W tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 100 A, 600 VAC, 3 pólus

Raktáron
Tétel: AE4AQX Típus: HBL4100RS1WKereszthivatkozás: 5HJ18
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
€1,004.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű és hüvely tartó
erősítők100
test anyagaZytel 101 nylon
színekSzürke
Jelenlegi minősítés100 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
NEMA értékelés4X
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1/3
típusKihúzható tű és hüvely, cserélhető, női aljzat
Feszültség600VAC / 250VDC
Feszültségértékelés600/250 VAC / VDC
Teljesítmény60000
Vezetékméret# 3 - # 1/0 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméreterősítőktest anyagaJelenlegi minősítésPólusok számaVezetékek számaFázistípusÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360RS1W tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 60 A, 600 VAC, 2 pólusú | AD9JXP 4TAD5 HBL360RS1W# 8 - # 2 AWG60Valox ház és alumínium lepel60 A231Földelő stílus I.€738.75
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL3100RS2W tű és hüvely tartó, női, 100 A, 600 VAC, 2 pólusú | AE4AQQ 5HJ01 HBL3100RS2W# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A231Kihúzható tű és hüvely, cserélhető, női aljzat€1,100.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360RS2W tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 60 A, 600 VAC, 2 pólusú | AE4AQT 5HJ13 HBL360RS2W# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A231Kihúzható tű és hüvely, cserélhető, női aljzat€885.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100RS2W tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 100 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4AQY 5HJ19 HBL4100RS2W# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A341/3Kihúzható tű és hüvely, cserélhető, női aljzat€1,328.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430RS1W tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4ARD 5HJ24 HBL430RS1W# 12 - # 8 AWG30Zytel 101 nylon30 A341/3Kihúzható tű és hüvely, cserélhető, női aljzat€505.44
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430RS2W tű és hüvely tartó, női, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4ARE 5HJ25 HBL430RS2W# 12 - # 8 AWG30Zytel 101 nylon30 A341/3Kihúzható tű és hüvely, cserélhető, női aljzat€668.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460RS1W tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 60 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4ARK 5HJ30 HBL460RS1W# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A341/3Kihúzható tű és hüvely, cserélhető, női aljzat€807.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100RS1W tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 100 A, 600 VAC, 3 pólus
€1,004.88 /Mértékegység