HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Insulgrip csap és hüvely tartók, 2 /3 /4 pólus, szürke


Szűrő
Szín: Szürke , Expozíciós feltételek: Vízálló , Szerelési mód: Csavar , NEMA minősítés: 4X , Feszültség: 600VAC / 250VDC , Névleges feszültség: 600/250 VAC / VDC
StílusModellVezetékméreterősítőktest anyagaJelenlegi minősítésPólusok számaVezetékek számaFázistípusÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL4100RS2W
# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A341/3Kihúzható tű és hüvely, cserélhető, női aljzat€1,328.63
B
HBL4100RS1W
# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A341/3Kihúzható tű és hüvely, cserélhető, női aljzat€1,004.89
C
HBL5100RS1W
# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A453Kihúzható tű és hüvely, cserélhető, női aljzat€1,279.25
D
HBL3100RS2W
# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A231Kihúzható tű és hüvely, cserélhető, női aljzat€1,100.01
E
HBL460RS2W
# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A341/3Kihúzható tű és hüvely, cserélhető, női aljzat€1,057.71
F
HBL360RS1W
# 8 - # 2 AWG60Valox ház és alumínium lepel60 A231Földelő stílus I.€738.75
G
HBL560RS1W
# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A453Kihúzható tű és hüvely, cserélhető, női aljzat€959.15
F
HBL360RS2W
# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A231Kihúzható tű és hüvely, cserélhető, női aljzat€885.55
G
HBL460RS1W
# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A341/3Kihúzható tű és hüvely, cserélhető, női aljzat€807.96
F
HBL430RS1W
# 12 - # 8 AWG30Zytel 101 nylon30 A341/3Kihúzható tű és hüvely, cserélhető, női aljzat€505.44
H
HBL430RS2W
# 12 - # 8 AWG30Zytel 101 nylon30 A341/3Kihúzható tű és hüvely, cserélhető, női aljzat€668.89

Insulgrip csap és hüvely tartók, 2 /3 /4 pólus, szürke

A Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip tűs és hüvelyes csatlakozóaljzatai ideálisak elektromos berendezések elektromos hálózathoz történő csatlakoztatásához, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek az 1-es és 2-es típusú földelési csatlakozóaljzatok epoxigyanta festett alumínium házzal és burkolattal rendelkeznek az ütés- és korrózióállóság és a tartósság érdekében. Rugós tömítésű burkolattal rendelkeznek, amely megakadályozza a nedvesség és a szennyeződés bejutását a csatlakozókba. Válasszon a szürke színű 600 VAC / 250 VDC aljzatok széles kínálatából, amelyek 30, 60 és 100 A áramerősséggel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?