Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R4W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 60 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TPC 1VCL3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R4W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 60 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga

Raktáron
Tétel: AB3TPC Típus: HBL360R4WKereszthivatkozás: 1VCL3
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
€877.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely tartó
erősítők60
test anyagaZytel 101 nylon
színekSárga
Jelenlegi minősítés60 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
típusTartály
Feszültség125
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény7500
Vezetékméret# 8 - # 2 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítéstípusVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R4W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 100 A, 125 V AC, 2 pólusú, sárga | AB3TNG 1VCJ2 HBL3100R4W100100 ATartály# 3 - # 1/0 AWG€1,094.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R4W Iec csatlakozóaljzat, csatlakozóaljzat, 30 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TNU 1VCK4 HBL330R4W3030 ATartály# 12 - # 8 AWG€560.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R4W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 20 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AE7LJK 5Z930 HBL320R4W2020 ANői tartály# 14 - # 10 AWG€341.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R4W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 60 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga
€877.98 /Mértékegység