Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R4W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 20 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AE7LJK 5Z930

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R4W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 20 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga

Raktáron
Tétel: AE7LJK Típus: HBL320R4WKereszthivatkozás: 5Z930
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
€355.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely tartó
erősítők20
test anyagaZytel 101 nylon
színekSárga
Jelenlegi minősítés20 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
típusNői tartály
Feszültség125
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény2500
Vezetékméret# 14 - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítéstípusVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R4W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 100 A, 125 V AC, 2 pólusú, sárga | AB3TNG 1VCJ2 HBL3100R4W100100 ATartály# 3 - # 1/0 AWG€1,054.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R4W Iec csatlakozóaljzat, csatlakozóaljzat, 30 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TNU 1VCK4 HBL330R4W3030 ATartály# 12 - # 8 AWG€554.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R4W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 60 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TPC 1VCL3 HBL360R4W6060 ATartály# 8 - # 2 AWG€886.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R4W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 20 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga
€355.38 /Mértékegység