HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6WP Iec Pin And Sleeve Connector, Female, 60 - 63 A, 250 VAC | BD3WWA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6WP Iec Pin And Sleeve Connector, Female, 60 - 63 A, 250 VAC

Item: BD3WWA Típus: HBL360C6WP
€876.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely csatlakozó
színekKék
Vezeték típusaHordozható
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma3
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültségértékelés250 VAC
Vezetékméret# 8 - # 2 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6WP Iec Pin And Sleeve Connector, Female, 60 - 63 A, 250 VAC
€876.35 /Mértékegység