Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W76BK csatlakozó, 20A, 3 fázis, 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes, fekete | AH8XMV 39AW45

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W76BK csatlakozó, 20A, 3 fázis, 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes, fekete

Raktáron
Tétel: AH8XMV Típus: HBL27W76BKKereszthivatkozás: 39AW45

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€230.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízzáró csatlakozó
erősítők20
AntimikrobiálisNem
színekFekete
Vezeték mérete0.325 "hogy 0.875"
Jelenlegi minősítés20 A
FokozatIpari
Magasság5.69 "
HP5.0
IP besorolás65, 66, 67
Hossz2.51 "
AnyagHőre lágyuló műanyag, Valox
NEMA Plug konfigurációL16-20R
NEMA értékelésL16-20R
Pólusok száma3
Vezetékek száma4-vezetékes
Fázis3
TöltöttségjelzőNem
típusNem burkolt
Feszültség480 VAC
Feszültségértékelés3 Fázis 480 VAC
Szélesség2.51 "
VezetékméretMin. Kábel: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Max. Zsinór: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S
Vezeték típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országCN

Termék részletek:

    • Korrózióálló: Igen
    • Különleges tulajdonságok: Korrózióálló

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációerősítőkszínekNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W47A csatlakozó, 15A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, sárga | AH8XMC 39AW29 HBL25W47AL5-15R15SárgaL5-15R23-vezetékes1125 VAC€87.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W49 csatlakozó, 15A, 250VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, sárga | AH8XMD 39AW30 HBL25W49L6-15R15SárgaL6-15R23-vezetékes1250 VAC€117.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W34 csatlakozó, 15A, 277VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, sárga | AH8XME 39AW31 HBL25W34L7-15R15SárgaL7-15R23-vezetékes1277 VAC€141.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W47 csatlakozó, 20A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, sárga | AH8XMN 39AW39 HBL27W47L5-20R20SárgaL5-20R23-vezetékes1125 VAC€167.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W48 csatlakozó, 20A, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, sárga | AH8XMP 39AW40 HBL27W48L6-20R20SárgaL6-20R23-vezetékes1250 VAC€146.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W49 csatlakozó, 20A, 277VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, sárga | AH8XMQ 39AW41 HBL27W49L7-20R20SárgaL7-20R23-vezetékes1277 VAC€180.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W74 csatlakozó, 20A, 125/250VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, sárga | AH8XMR 39AW42 HBL27W74L14-20R20SárgaL14-20R34-vezetékes1125 / 250 VAC€202.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W76BK csatlakozó, 20A, 3 fázis, 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes, fekete
€230.42 /Mértékegység