Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KISSLER & CO AB88-1015 csaptelep ellátó vezeték 3/8 x 1/2 16 hüvelyk hosszúság | AF8PXK 29FJ58

KISSLER & CO AB88-1015 csaptelep tápvezeték 3/8 x 1/2 16 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF8PXK Modell: AB88-1015Kereszthivatkozás: 29FJ58

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€44.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízcsatlakozó készlet
TeljesítésAB1953
befejezRozsdamentes acél
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusTömörítés
Belső magGumi
Hossz16 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munkahelyi nyomás600 PSI
Anya anyagaAcél
Működési hőmérséklet.120 fok
Kivezetés1 / 2 "
Kimeneti típusFIP
Dia kívül.3 / 8 "
Cső átmérő1 / 2 "
Tápfeszültség-bemenet mérete (In)3/8
Supply Stop bemeneti típusTömörítés
Tápfeszültség kimenet mérete (hüvelykben)5/8
Ellátás leállító kimenet típusaTömörítés
Vízcsatlakozó bemeneti mérete (hüvelyk)3/8
Vízcsatlakozó bemeneti típusaTömörítés
Vízcsatlakozó kimenet mérete (hüvelykben)1/2
Vízcsatlakozó kimenet típusaFIP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.459
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)14.61
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481805060

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típusTeljesítésbefejezTételHosszAnyagMax. Munkahelyi nyomásMűködési hőmérséklet.Ár
KISSLER & CO AB88-1040 csaptelep ellátó vezeték 3/8 x 1/2 20 hüvelyk hosszúság | AF8PXL 29FJ59 AB88-1040FIPAB1953Rozsdamentes acélVízcsatlakozó készlet20 "Rozsdamentes acél600 PSI120 fok€40.26
KISSLER & CO 88-2001 csaptelep tápvezeték 3/8 x 1/2 12 hüvelyk hosszúságú AG2PQK 31XJ52 88-2001FIPUPCRozsdamentes acélCsaptelep12 "Fonott rozsdamentes acél250 PSI60 fok€6.10
KISSLER & CO 88-2002 csaptelep ellátó vezeték 3/8 x 1/2 20 hüvelyk hosszúság | AG2PQL 31XJ53 88-2002FIPUPCRozsdamentes acélCsaptelep20 "Fonott rozsdamentes acél250 PSI400 fok€9.10
KISSLER & CO 88-2016 csaptelep ellátó vezeték 3/8 x 1/2 16 hüvelyk hosszúság | AG2PQP 31XJ56 88-2016FIPUPCRozsdamentes acélCsaptelep16 "Fonott rozsdamentes acél250 PSI60 fok€8.12
KISSLER & CO 88-2036 csaptelep ellátó vezeték 3/8 x 1/2 36 hüvelyk hosszúság | AG2PQQ 31XJ57 88-2036FIPUPCRozsdamentes acélCsaptelep36 "Fonott rozsdamentes acél250 PSI60 fok€11.59
KISSLER & CO 88-6002 csaptelep ellátó vezeték 3/8 x 1/2 20 hüvelyk hosszúság | AG2PRC 31XJ68 88-6002IPUPCfehérCsaptelep20 "Rugalmas vinil250 PSI60 fok€9.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KISSLER & CO AB88-1015 csaptelep tápvezeték 3/8 x 1/2 16 hüvelyk hosszúság
€44.20 /Mértékegység