Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2455 karimás bemenet, 20A, 3-fázisú, 277/480VAC, 4 pólusú, 4 vezetékes, nem földelt, fehér | AC8QKE 3D578

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2455 karimás bemenet, 20 A, 3 fázisú, 277/480 VAC, 4 pólusú, 4 vezetékes, nem földelt, fehér

Raktáron
Tétel: AC8QKE Modell: HBL2455Kereszthivatkozás: 3D578
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
€98.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás bemenet
erősítők20
színekfehér
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság2.27 "
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
Hossz3.06 "
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációL19-20P
NEMA értékelésL19-20P
Pólusok száma4
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Fázis3 szakasz WYE
típusNem burkolt
Feszültség277/480 V AC Y
Feszültségértékelés3 fázis WYE 277/480 VAC
Teljesítmény9600 W
Szélesség3.06 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Fedéllel

Termékváltozatok

TermékekModellTételIP besoroláserősítőkszínekHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315 karimás bemenet, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros sorkapocs, fehér | AC8PVX 3D034 HBL2315Karimás bemenet4420fehér2.88 "Nejlon-L5-20P€66.17
HANGBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL2325 peremes bemenet, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 huzalos földelés, csavaros sorkapocs, fehér | AC8PVZ 3D036 HBL2325Karimás bemenet4420fehér2.88 "Nejlon-L6-20P€64.28
HANGBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL2415 peremes bemenet, 20A, 125 / 250VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés, fehér | AC8PWK 3D047 HBL2415Karimás bemenet4420fehér3.06 "Nejlon2L14-20P€94.92
HANGSZEREK VEZETŐ ESZKÖZE-KELLEMS HBL2615 Karimás bemenet, 30A, 125V, 2 pólusú, 3 huzalos földelés, csavaros sorkapocs, fehér | AC8PXA 3D072 HBL2615Karimás bemenet2030fehér2.88 "Nejlon-L5-30P€120.07
HANGSZEREK VEZETŐ ESZKÖZE-KELLEMS HBL2625 Karimás bemenet, 30A, 250V, 2 pólusú, 3 huzalos földelés, csavaros sorkapocs, fehér | AC8PXC 3D074 HBL2625Karimás bemenet2030fehér2.88 "Nejlon-L6-30P€115.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715 karimás bemenet, 30A, 125/250V, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés, csavaros sorkapocs, fehér | AC8PXP 3D090 HBL2715Karimás bemenet2030fehér3.06 "Nejlon-L14-30P€137.88
HABBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL2725 karimás bemenet, 30A, 3-fázisú, Delta, 250VAC, 3-pólusú, 4-huzalos földelés, fehér | AC8PXR 3D092 HBL2725Karimás bemenet2030fehér3.06 "Nejlon-L15-30P€144.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2455 karimás bemenet, 20 A, 3 fázisú, 277/480 VAC, 4 pólusú, 4 vezetékes, nem földelt, fehér
€98.58 /Mértékegység