Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HANGSZEREK VEZETŐ ESZKÖZE-KELLEMS HBL2615 Karimás bemenet, 30A, 125V, 2 pólusú, 3 huzalos földelés, csavaros sorkapocs, fehér | AC8PXA 3D072

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615 karimás bemenet, 30 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros csatlakozó, fehér

Raktáron
Tétel: AC8PXA Modell: HBL2615Kereszthivatkozás: 3D072
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
€120.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás bemenet
erősítők30
színekfehér
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság2.09 "
HP1
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
Hossz2.88 "
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációL5-30P
NEMA értékelésL5-30P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típusNem burkolt
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény3750 W
Szélesség2.88 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Zárófedéllel

Termékváltozatok

TermékekModellTételIP besoroláserősítőkszínekHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315 karimás bemenet, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros sorkapocs, fehér | AC8PVX 3D034 HBL2315Karimás bemenet4420fehér2.88 "Nejlon-L5-20P€66.17
HANGBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL2325 peremes bemenet, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 huzalos földelés, csavaros sorkapocs, fehér | AC8PVZ 3D036 HBL2325Karimás bemenet4420fehér2.88 "Nejlon-L6-20P€64.28
HANGBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL2415 peremes bemenet, 20A, 125 / 250VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés, fehér | AC8PWK 3D047 HBL2415Karimás bemenet4420fehér3.06 "Nejlon2L14-20P€94.92
HANGSZEREK VEZETŐ ESZKÖZE-KELLEMS HBL2625 Karimás bemenet, 30A, 250V, 2 pólusú, 3 huzalos földelés, csavaros sorkapocs, fehér | AC8PXC 3D074 HBL2625Karimás bemenet2030fehér2.88 "Nejlon-L6-30P€115.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715 karimás bemenet, 30A, 125/250V, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés, csavaros sorkapocs, fehér | AC8PXP 3D090 HBL2715Karimás bemenet2030fehér3.06 "Nejlon-L14-30P€137.88
HABBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL2725 karimás bemenet, 30A, 3-fázisú, Delta, 250VAC, 3-pólusú, 4-huzalos földelés, fehér | AC8PXR 3D092 HBL2725Karimás bemenet2030fehér3.06 "Nejlon-L15-30P€144.82
HABBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL2815 karimás bemenet, 30A, 3 fázisú, 120 / 208VAC, 4 pólusú, 5 huzalos földelés, fehér | AC8PYD 3D103 HBL2815Karimás bemenet4430fehér3.06 "Nejlon-L21-30P€141.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615 karimás bemenet, 30 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros csatlakozó, fehér
€120.07 /Mértékegység