HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VY csatlakozótest, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | CE6TDX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VY csatlakozó test, 20 A, 125 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Tétel: CE6TDX Típus: HBL2313VY
€38.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
Kábeltartomány0.325-0.720 "
színekSárga
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.325 "-0.720"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság3.5 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz1.81 "
AnyagNejlon
Max. HP1
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA értékelésL5-20R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
Feszültségértékelés125 VAC
Szélesség1.81 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 8 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VY csatlakozó test, 20 A, 125 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€38.47 /Mértékegység