SQUARE D QO120M100PC terhelési központ, 100 A, 120/240 Vac, 20 Spaces, 22 Ka, 4 Max. Tandem Breakers száma, 1 | CU4FQK 60UM17

SQUARE D QO120M100PC Load Center, 100 A, 120/240 Vac, 20 Spaces, 22 Ka, 4 Max. Tandem Breakers száma, 1

Raktáron
Tétel: CU4FQK Modell: QO120M100PCKereszthivatkozás: 60UM17

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€771.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelésközpont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SQUARE D QOC30UFWG terhelési központ | CU4FFQ 48R721 QOC30UFWG€222.79
SQUARE D QOC32UF terhelési központ | CU4FQB 48R742 QOC32UF€86.02
SQUARE D QO112M100PC Load Center, 100 A, 120/240 Vac, 12 Spaces, 22 Ka, 12 Max. Tandem Breakers száma | CU4FQE 60UM10 QO112M100PC€516.25
SQUARE D QO112M100P Terhelési központ, 100 A, 120/240 Vac, 12 Spaces, 22 Ka, 12 Max. Tandem Breakers száma, 1 | CU4FQF 60UM09 QO112M100P€422.65
SQUARE D QO116M100P Terhelési központ, 100 A, 120/240 Vac, 16 Spaces, 22 Ka, 8 Max. Tandem Breakers száma | CU4FQG 60UM12 QO116M100P€518.68
SQUARE D QO116M100PC Load Center, 100 A, 120/240 Vac, 16 Spaces, 22 Ka, 8 Max. Tandem Breakers száma, 1 | CU4FQH 60UM13 QO116M100PC€582.74
SQUARE D QO120M100P Terhelési központ, 100 A, 120/240 Vac, 20 Spaces, 22 Ka, 4 Max. Tandem Breakers száma | CU4FQJ 60UM16 QO120M100P€552.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO120M100PC Load Center, 100 A, 120/240 Vac, 20 Spaces, 22 Ka, 4 Max. Tandem Breakers száma, 1
€771.94 /Mértékegység