Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223L billenőkapcsoló, háromutas, 20A, 120/277VAC, fekete | AE7LDE 5Z729

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223L billenőkapcsoló, háromutas, 20A, 120/277VAC, fekete

Raktáron
Tétel: AE7LDE Típus: HBL1223LKereszthivatkozás: 5Z729
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
€121.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AkcióSPDT
AC erősítők20
AntimikrobiálisNem
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekFekete
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
FokozatZáró
Magasság1.13 "
Hossz4.06 "
ZáróIgen
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Névleges HP1
StílusToggle
Kapcsoló funkcióFenntartott
Váltás stílusZárás váltás
Kapcsolótípus3-Way
Feszültség (AC)120 a 277
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.31 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkszínekJelenlegi minősítésFokozatMagasságZáróNévleges HPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223 Billenőkapcsoló, háromutas, 20A, 120/277VAC, barna | AB4CWN 1X973 HBL122320barna20 AHeavy Duty1.87 "Nem1€61.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223I billenőkapcsoló, háromutas, 20A, 120/277VAC, elefántcsont | AB4CWP 1X974 HBL1223I20Elefántcsont20 AHeavy Duty1.87 "Nem1€61.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203GY Billenőkapcsoló, Háromutas, 15A, 120/277VAC, Szürke | AC2MHP 2LBU3 HBL1203GY15Szürke15 AHeavy Duty1.87 "Nem1/2€61.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223R billenőkapcsoló, háromutas, 20A, 120/277VAC, piros | AC8QGV 3D365 HBL1223R20Piros20 AHeavy Duty1.87 "Nem1€61.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203 billenőkapcsoló, háromutas, 15A, 120/277VAC, barna | AE7LCW 5Z719 HBL120315barna15 AHeavy Duty1.87 "Nem1/2€61.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203I billenőkapcsoló, háromutas, 15A, 120/277VAC, elefántcsont | AE7LCZ 5Z722 HBL1203I15Elefántcsont15 AHeavy Duty1.87 "Nem1/2€61.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3033 billenőkapcsoló, háromutas, 30A, 120/277VAC, barna | AE7LER 5Z808 HBL303330barna30 AHeavy Duty1.87 "Nem2€128.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223L billenőkapcsoló, háromutas, 20A, 120/277VAC, fekete
€121.01 /Mértékegység