Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222RKL hordókulcsos reteszelő kapcsoló, duplapólusú, 20A, 120/277VAC, hátul és oldalt vezetékes | AB3HWB 1TJW7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222RKL hordókulcsos reteszelő kapcsoló, duplapólusú, 20A, 120/277VAC, hátul és oldalt vezetékes

Raktáron
Tétel: AB3HWB Modell: HBL1222RKLKereszthivatkozás: 1TJW7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€335.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkapcsoló
AC erősítők20
AntimikrobiálisNem
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekkróm
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
FokozatIpari
Magasság2.02 "
Hossz4.06 "
ZáróIgen
Pólusok száma2
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Névleges HP1.5
StílusHordókulcs zár
Kapcsoló funkcióFenntartott
Váltás stílusHordókulcs zár
Kapcsolótípus2-pólusú
Feszültség (AC)120 a 277
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.25 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Szabotázsbiztos

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióPólusok számaKapcsolótípusÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221RKL hordókulcsos reteszelő kapcsoló, egypólusú, 20A, 120/277VAC, hátsó és oldalsó vezetékes | AB3HWA 1TJW6 HBL1221RKL-11-pólusú€279.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223RKL hordókulcsos reteszelő kapcsoló, háromutas, 20A, 120/277VAC, hátsó és oldalsó vezetékes | AB3HWC 1TJW8 HBL1223RKLSPDT13-Way€319.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224RKL hordókulcsos reteszelő kapcsoló, négyutas, 20A, 120/277VAC, hátsó és oldalsó vezetékes | AB3HWD 1TJW9 HBL1224RKLDPDT24-Way€336.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222RKL hordókulcsos reteszelő kapcsoló, duplapólusú, 20A, 120/277VAC, hátul és oldalt vezetékes
€335.51 /Mértékegység