AC erősítők: 20 , Antimikrobiális: Nem , Alkalmazási környezet: Ipari környezetek , Szín: króm , Csatlakozás: Hátsó és oldalsó vezetékes , Jelenlegi értékelés: 20 A , Fokozat: Ipari , Magasság: 2.02 " , Hossz: 4.06 " , Zárás: Igen , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Névleges HP: 1.5 , Stílus: Hordókulcs zár , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Feszültség (AC): 120 a 277 , Névleges feszültség: 120-277 VAC , Szélesség: 1.25 " , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 10 AWG , Bekötési mód: Hát és oldal
Karbantartott hordókulcsos zár kapcsolók
A Hubbell Wiring Device-Kellems rendkívül nagy teherbírású ipari sorozatú, hordókulcsos zárkapcsolók ideálisak az elektromos szerelvényekhez való hozzáférés korlátozására tűzoltás céljából, és megvédik a csínytevésektől állami intézményi és ipari alkalmazásokban. Krómozott hordózárral vannak beépítve, amely a kulcs megnyomásával forog, és nem sokszorosítható. Ezek a manipulációbiztos kapcsolók hőre keményedő szerkezettel rendelkeznek, acél hidakkal és ezüstötvözet érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Hátsó és oldalsó vezetékes kialakítással rendelkeznek, hogy optimalizálják a vezetékek csatlakozását a kapocscsavarokon keresztül. Válasszon a 20A-es kapcsolók széles választékából, amelyek 1 és 2 pólusú változatban is elérhetők Raptor Supplies.
Ajánlunk 3-utas váltókapcsolók azonos sorozatú 20A / 30A billenőkapcsolókkal reteszelő kapcsolók helyett.