BURNDY GAR sorozatú földelő csatlakozók


Szűrő
Lyukak száma: 3 , Menet mérete: 0.16 "
StílusModellMagasságTeljes hosszSzélesség
A
GAR174C
-1.31 "3.25 "
ajánlatkérés
A
GAR144C
-1.31 "3.43 "
ajánlatkérés
A
GAR224C
-1.31 "5.9 "
ajánlatkérés
A
GAR2234
-2.380 "6"
ajánlatkérés
A
GAR6434
-2.25 "3.5 "
ajánlatkérés
A
GAR1129
-1.81 "2.97 "
ajánlatkérés
A
GAR2034
-2.380 "5.5 "
ajánlatkérés
A
GAR194C
-1.31 "5.19
ajánlatkérés
A
GAR184C
-1.31 "4.77 "
ajánlatkérés
A
GAR114C
---
ajánlatkérés
A
GAR164C
-1.31 "4.15 "
ajánlatkérés
A
GAR1634
-2.380 "4.5 "
ajánlatkérés
A
GAR1434
-2.380 "4"
ajánlatkérés
A
GAR204C
0.5 "1.31 "5.32 "
ajánlatkérés
A
GAR1934
0.5 "2.380 "5.21 "
ajánlatkérés
A
GAR1834
0.44 "2.380 "5.17 "
ajánlatkérés
B
GAR3906TC
1.43 "2.50 "6.55 "
ajánlatkérés
A
GAR2126
6.25 "1.56 "5.8 "
ajánlatkérés
A
GAR2129
6.25 "1.81 "5.8 "
ajánlatkérés
A
GAR2426
7.75 "1.56 "6.12 "
ajánlatkérés
A
GAR2429
7.75 "1.81 "6.12 "
ajánlatkérés
B
GAR3907TC
21.5 "3.63 "24.51 "
ajánlatkérés
C
GAR3907BU
21.5 "1.75 "10.62 "
ajánlatkérés
A
GAR154C
37.6 "1.31 "3.9 "
ajánlatkérés
A
GAR644C
37.6 "1.31 "3.04
ajánlatkérés

GAR sorozatú földelő csatlakozók

A Burndy GAR sorozatú földelő csatlakozókat különféle kábelek párhuzamos vagy derékszögű rúdhoz vagy csőhöz való csatlakoztatására tervezték. Ezek az UL-listán szereplő csatlakozók rézötvözet öntött testtel és durium-szilícium bronz vasalattal rendelkeznek, beleértve az U-csavarokat, anyákat és rögzítő alátéteket, amelyek lehetővé teszik a csatlakozók egyszerű felszerelését a talajhoz vagy a betonhoz a korrózió veszélye nélkül. Úgy tervezték, hogy alkalmazkodjanak a 8-3 AWG (szilárd) és 9-4 AWG (szálas) méretű rézvezetékekhez (rudakhoz).

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?