Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221PL billenőkapcsoló, egypólusú, 20A, 120/277VAC, piros | AE7LDN 5Z737

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221PL billenőkapcsoló, egypólusú, 20 A, 120/277 VAC, piros

Raktáron
Tétel: AE7LDN Típus: HBL1221PLKereszthivatkozás: 5Z737
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
€133.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC erősítők20
AntimikrobiálisNem
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekPiros
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
FokozatNagy teherbírású ipari
Magasság1.86 "
MutatóVilágítás bekapcsolt állapotban
Hossz4.06 "
ZáróNem
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Névleges HP1
StílusToggle
Kapcsoló funkcióFenntartott
Váltás stílusToggle
Kapcsolótípus1-pólusú
Feszültség (AC)120 a 277
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.31 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Világítás bekapcsolt állapotban

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.színekConnectivityFeszültségértékelésSzélességJelenlegi minősítésMagasságMutatóÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFW billenőkapcsoló, egypólusú, 15A, 120VAC, fehér | AZ4BHF RAYFSQFW32 ° F és 104 ° F közöttfehér-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-€93.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFI billenőkapcsoló, egypólusú, 15A, 120VAC, elefántcsont | AZ4PVU RAYFSQFI32 ° F és 104 ° F közöttElefántcsont-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-€93.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFLA billenőkapcsoló, egypólusú, 15A, 120VAC, világos mandula | AZ4XER RAYFSQFLA32 ° F és 104 ° F közöttKönnyű mandula-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-€93.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221WHCS billenőkapcsoló, egypólusú, 20A, 120/277VAC, fehér | BC7RRD HBL1221WHCSMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülfehérHátsó és oldalsó vezetékes120-277 VAC1.45 "20 A1.82 "-€40.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL18221CN billenőkapcsoló, egypólusú, 20A, 347VAC, barna | BC7RRE HBL18221CNMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülbarnaHátsó és oldalsó vezetékes347 VAC1.3 "20 A1.86 "-€47.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB120I fali kapcsoló, 1 pólus, 20A, elefántcsont, 120-277V AC, hátul és oldalt | BC7WUQ 49YL39 CSB120IMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülElefántcsontHátsó és oldalsó vezetékes120-277 VAC1.49 "20 A1.83 "-€19.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB115LA billenőkapcsoló, egypólusú, 15A, 120/277VAC, világos mandula | BC7YHK CSB115LAMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülKönnyű mandulaHátsó és oldalsó vezetékes120-277 VAC1.49 "15 A1.83 "-€10.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221PL billenőkapcsoló, egypólusú, 20 A, 120/277 VAC, piros
€133.61 /Mértékegység