HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS GFP3315 Gfci vezeték, hordozható, automatikus, 30A 120 / 240VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, sárga | AA9JFT 1DJH5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3315 Gfci Line kábel, hordozható, automatikus, 30A 120/240VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, sárga

Tétel: AA9JFT Modell: GFP3315Kereszthivatkozás: 1DJH5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték GFCI
erősítők30
színekSárga
Vezetõméret# 10 AWG
ConfigurationFelhasználói vezetékes kapcsolat
ConnectivityCsatlakoztat
ÉpítésKitalált
Vezetékhossz6 láb.
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCECsatlakoztat
A ház értékeléseNEMA 4X
Hz60
AnyagValox
NEC kábeljelölésSJGOOW
NEMA Plug konfigurációCsupasz vezeték
NEMA foglalat konfigurálásaCsupasz vezeték
Vezetők száma4
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Dia kívül.0.335 "
Hossztartomány5–10 láb.
Típus visszaállításaAutomatikus
Hőmérséklet Értékelés-35 C-tól 66 C-ig
Feszültségértékelés120 / 240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.04
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Áramvédő termékek, Gfci nagy áramerősségű hordozható eszközök, ipari / kereskedelmi

Termékváltozatok

TermékekModellMérő / vezetőerősítőkszínekHPAnyagNEC kábeljelölésNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1311 Gfci vezeték, hordozható, automatikus, 30A 120VAC, 2 Ft, 4-6 Ma, sárga | AA9JFL 1DJG7 GFP1311-30Sárga-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték€522.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1312 Gfci vezeték, hordozható, automatikus, 30A 120VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, sárga | AA9JFM 1DJG8 GFP1312-30Sárga-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték€838.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2301 Gfci vezeték, hordozható, kézi, 30A 240VAC, 2 Ft, 4-6 Ma, fekete | AA9JFN 1DJG9 GFP2301-30Fekete-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték€824.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2302 Gfci Line kábel, Hordozható, Kézi, 30A 240VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, Fekete | AA9JFP 1DJH1 GFP2302-30Fekete-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2312 Gfci vezeték, hordozható, automatikus, 30A 240VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, Y ​​Ellow | AA9JFQ 1DJH3 GFP2312-30Sárga-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3305 Gfci vezeték, hordozható, kézi, 30A 120 / 240VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, fekete | AA9JFR 1DJH4 GFP3305-30Fekete-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték€1,214.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP4305 Gfci Line kábel, Hordozható, Kézi, 30A 3Ph 120/208VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, Fekete | AA9JFU 1DJH6 GFP430510/330Fekete-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3315 Gfci Line kábel, hordozható, automatikus, 30A 120/240VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, sárga