HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2312 Gfci vezeték, hordozható, automatikus, 30A 240VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, Y ​​Ellow | AA9JFQ 1DJH3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2312 Gfci Line kábel, hordozható, automatikus, 30A 240 VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, Y ​​sárga

Tétel: AA9JFQ Modell: GFP2312Kereszthivatkozás: 1DJH3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték GFCI
erősítők30
színekSárga
Vezetõméret# 10 AWG
ConfigurationFelhasználói vezetékes kapcsolat
ConnectivityCsatlakoztat
ÉpítésKitalált
Vezetékhossz25 láb.
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCECsatlakoztat
A ház értékeléseNEMA 4X
Hz60
AnyagValox
NEC kábeljelölésSJGOOW
NEMA Plug konfigurációCsupasz vezeték
NEMA foglalat konfigurálásaCsupasz vezeték
Vezetők száma3
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Dia kívül.0.335 "
Hossztartomány25 ft.
Típus visszaállításaAutomatikus
Hőmérséklet Értékelés-35 C-tól 66 C-ig
Feszültségértékelés240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.29
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Áramvédő termékek, Gfci nagy áramerősségű hordozható eszközök, ipari / kereskedelmi

Termékváltozatok

TermékekModellMérő / vezetőerősítőkszínekHPAnyagNEC kábeljelölésNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1311 Gfci vezeték, hordozható, automatikus, 30A 120VAC, 2 Ft, 4-6 Ma, sárga | AA9JFL 1DJG7 GFP1311-30Sárga-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték€522.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1312 Gfci vezeték, hordozható, automatikus, 30A 120VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, sárga | AA9JFM 1DJG8 GFP1312-30Sárga-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték€838.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2301 Gfci vezeték, hordozható, kézi, 30A 240VAC, 2 Ft, 4-6 Ma, fekete | AA9JFN 1DJG9 GFP2301-30Fekete-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték€824.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2302 Gfci Line kábel, Hordozható, Kézi, 30A 240VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, Fekete | AA9JFP 1DJH1 GFP2302-30Fekete-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3305 Gfci vezeték, hordozható, kézi, 30A 120 / 240VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, fekete | AA9JFR 1DJH4 GFP3305-30Fekete-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték€1,214.01
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS GFP3315 Gfci vezeték, hordozható, automatikus, 30A 120 / 240VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, sárga | AA9JFT 1DJH5 GFP3315-30Sárga-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP4305 Gfci Line kábel, Hordozható, Kézi, 30A 3Ph 120/208VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, Fekete | AA9JFU 1DJH6 GFP430510/330Fekete-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2312 Gfci Line kábel, hordozható, automatikus, 30A 240 VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, Y ​​sárga