Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 296-1 dobozos kerek 4 x 4 hüvelyk | AF2QEU 6XC54

RACO 296-1 doboz, kerek 4 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2QEU Modell: 296-1Kereszthivatkozás: 6XC54
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
€33.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek doboz földelő csavarral és fedőlappal
Doboz típusaMennyezeti támogatás
Kapacitás15.5 Cu.
Szorító típus(4) NM-B
színekEzüst
Mélység1-1 / 2 "
AnyagGalvanizált acél
Névleges mélység1.5 "
Névleges hossz4"
Névleges szélesség4"
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma1
1/2 "-os oldalsó kiesések száma2
A bandák száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3308
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8538908080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 296-1 doboz, kerek 4 x 4 hüvelyk
€33.40 /Mértékegység