VESTIL FTLP sorozatú rakodóplatformok


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 2000 lbs. , Szín: Kék , Fork Pocket Center: 28 " , Villa zseb magassága: 2 1 / 2 " , Villa zseb szélessége: 7 1 / 2 " , Villa vastagság: 2.5 " , Villa szélessége: 7.5 " , Keret anyaga: Acél , Első sín magassága: 12 " , Ajkak magassága: 12 " , Anyaga: Acél , Lekötési helyek száma: 4 , Szíj hossza: 48 " , Láblap magassága: 6"
StílusModellMagasságHasználható platform hosszaHasználható platform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
FTLP-5454
14.88 "54 "54 "€2,508.59
ajánlatkérés
B
FTLP-5454-HR
68.44 "48 1 / 2 "51 "€3,336.59
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?