Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120I dekorációs kapcsoló, egypólusú, 20A, 120/277VAC, hátsó és oldalsó vezetékes, elefántcsont | AE7LEE 5Z787

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120I dekorációs kapcsoló, egypólusú, 20A, 120/277 VAC, hátul és oldalsó vezetékes, elefántcsont

Raktáron
Tétel: AE7LEE Modell: DS120IKereszthivatkozás: 5Z787
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
€25.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkapcsoló
AC erősítők15
AntimikrobiálisNem
Alkalmazás KörnyezetKereskedelmi környezetek
színekElefántcsont
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
FokozatKereskedelmi
Magasság1.54 "
Hossz4.28 "
ZáróNem
AnyagHőre lágyuló
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Névleges HP1
Stílushintaszék
Kapcsoló funkcióFenntartott
Váltás stílushintaszék
Kapcsolótípus3-Way
Feszültség (AC)120 a 277
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.43 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusAC erősítőkszínekSzélességJelenlegi minősítésMagasságTételHosszÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS315GY dekorációs kapcsoló, háromutas, 15A, 120/277VAC, hátsó és oldalsó vezetékes, szürke | AC2MHY 2LBV2 DS315GY1-pólusú20Szürke1.41 "15 A1.01 "kapcsoló3.91 "€27.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115 dekorációs kapcsoló, egypólusú, 15A, 120/277VAC, hátul és oldalsó vezetékes, barna | AE7LDW 5Z778 DS1151-pólusú15barna1.43 "15 A1.54 "kapcsoló4.28 "€18.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115I dekorációs kapcsoló, egypólusú, 15A, 120/277VAC, hátsó és oldalsó vezetékes, elefántcsont | AE7LDX 5Z779 DS115I1-pólusú15Elefántcsont1.43 "15 A1.54 "kapcsoló4.28 "€18.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115W dekorációs kapcsoló, egypólusú, 15A, 120/277VAC, hátsó és oldalsó vezetékes, fehér | AE7LDY 5Z780 DS115W1-pólusú15fehér1.43 "15 A1.54 "kapcsoló4.28 "€18.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115GY billenőkapcsoló, egypólusú, 15A, 120/277VAC, hátsó és oldalsó vezetékes, szürke | AE7LDZ 5Z781 DS115GY1-pólusú15Szürke1.43 "15 A1.54 "Billenőkapcsoló4.28 "€18.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS315 billenőkapcsoló, háromutas, 15A, 120/277VAC, barna | AE7LEA 5Z782 DS3151-pólusú20barna1.41 "15 A1.01 "Billenőkapcsoló3.91 "€27.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS315I dekorációs kapcsoló, háromutas, 15A, 120/277VAC, hátsó és oldalsó vezetékes, elefántcsont | AE7LEB 5Z783 DS315I1-pólusú20Elefántcsont1.41 "15 A1.01 "kapcsoló3.91 "€27.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120I dekorációs kapcsoló, egypólusú, 20A, 120/277 VAC, hátul és oldalsó vezetékes, elefántcsont
€25.93 /Mértékegység