Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362LA Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Light Almond | BD4BNN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362LA egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, világos mandula

Raktáron
Tétel: BD4BNN Modell: 5362LA

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€16.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekKönnyű mandula
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.09 "
Hossz3.28 "
AnyagHőre lágyuló műanyag / kompozit
Max. HP1
NEMA értékelés5-20R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
MéretStandard
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos 75 C fok; minimum -40 C fok
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.41 "
Vezetékméret# 12 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362LA egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, világos mandula
€16.21 /Mértékegység