DANFOSS 088L1473 önszabályozó kábel, 1000 láb hosszúság, 5 W/ft. Kimenet, 240V | CJ6YMJ

DANFOSS 088L1473 önszabályozó kábel, 1000 láb hosszúságú, 5 W/ft. Kimenet, 240V

Tétel: CJ6YMJ Modell: 088L1473
€14,630.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnszabályozó fűtőkábel
Kábel képernyőÓnozott rézfonat
KábeltípusÖnkorlátozó
színekFekete
EAN5703466160374
Elem IP osztályIPX7
TöltőanyagTPE
Magasság27 / 125 "
Hossz1000 ft.
Max. Nem üzemi hőmérséklet185 fok. F
Max. Működési hőmérséklet150 fok. F
Min. Hajlítás Dia.1"
teljesítmény5W/ft. 50 fokon. F
UV védelemNem
Feszültség240V AC
Szélesség9 / 20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságteljesítményFeszültségszínekÁr
DANFOSS 088L1422 önszabályozó kábel, 250 láb hosszúság, 5 W/ft. Kimenet, 120V | CJ6YMF 088L1422250 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 fokon. F120V ACFekete€2,795.65
ajánlatkérés
DANFOSS 088L1472 önszabályozó kábel, 1000 láb hosszúság, 5 W/ft. Kimenet, 120V | CJ6YMG 088L14721000 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 fokon. F120V ACFekete€10,579.42
ajánlatkérés
DANFOSS 088L1432 önszabályozó kábel, 250 láb hosszúság, 5 W/ft. Kimenet, 240V | CJ6YMH 088L1432250 ft.9 / 20 "27 / 125 "5W/ft. 50 fokon. F240V ACFekete€3,212.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 088L1473 önszabályozó kábel, 1000 láb hosszúságú, 5 W/ft. Kimenet, 240V
€14,630.36 /Mértékegység