Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G150SM180 Fém tömlő 1.5 x 18 hüvelykes | AE9UYT 6MP41

HOSE MASTER G150SM180 fémtömlő 1.5 x 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9UYT Típus: G150SM180Kereszthivatkozás: 6MP41

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€225.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő1 1 / 2 "
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)11.0
Szerelvény típusa304 rozsdamentes acél MNPT x 304 rozsdamentes acél MNPT
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz18 "
Max. Hőmérséklet1200 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F531
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)3.9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusaHosszMax. HőmérsékletÁr
HOSE MASTER G150CM090 Fém tömlő 1.5 x 9 hüvelykes | AE9UYQ 6MP39 G150CM090Szénacél férfi NPT9"850 F€176.26
HOSE MASTER G150CM180 Fém tömlő 1.5 x 18 hüvelykes | AE9UYR 6MP40 G150CM180Szénacél férfi NPT18 "850 F€204.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G150SM180 fémtömlő 1.5 x 18 hüvelyk
€225.34 /Mértékegység