Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G150CM180 Fém tömlő 1.5 x 18 hüvelykes | AE9UYR 6MP40

HOSE MASTER G150CM180 fémtömlő 1.5 x 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9UYR Típus: G150CM180Kereszthivatkozás: 6MP40

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€204.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő1 1 / 2 "
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)11.0
Szerelvény típusaSzénacél férfi NPT
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz18 "
Max. Hőmérséklet850 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F531
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)3.9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusaHosszMax. HőmérsékletÁr
HOSE MASTER G150CM090 Fém tömlő 1.5 x 9 hüvelykes | AE9UYQ 6MP39 G150CM090Szénacél férfi NPT9"850 F€176.26
HOSE MASTER G150SM180 Fém tömlő 1.5 x 18 hüvelykes | AE9UYT 6MP41 G150SM180304 rozsdamentes acél MNPT x 304 rozsdamentes acél MNPT18 "1200 F€225.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G150CM180 fémtömlő 1.5 x 18 hüvelyk
€204.97 /Mértékegység