Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G075CM120 Fém tömlő 3/4 x 12 In | AE9UYG 6MP31

HOSE MASTER G075CM120 fémtömlő 3/4 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9UYG Típus: G075CM120Kereszthivatkozás: 6MP31

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€123.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő3 / 4 "
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)8.0
Szerelvény típusaSzénacél férfi NPT
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz12 "
Max. Hőmérséklet850 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F898
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)2.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusaHosszMax. HőmérsékletÁr
HOSE MASTER G075CM070 Fém tömlő 3/4 x 7 In | AE9UYF 6MP30 G075CM070Szénacél férfi NPT7"850 F€114.09
HOSE MASTER G075SM120 Fém tömlő 3/4 x 12 In | AE9UYH 6MP32 G075SM120304 rozsdamentes acél MNPT x 304 rozsdamentes acél MNPT12 "1200 F€126.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G075CM120 fémtömlő 3/4 x 12 hüvelyk
€123.07 /Mértékegység