Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G075CM070 Fém tömlő 3/4 x 7 In | AE9UYF 6MP30

HOSE MASTER G075CM070 fémtömlő 3/4 x 7 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9UYF Típus: G075CM070Kereszthivatkozás: 6MP30

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€114.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő3 / 4 "
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)8.0
Szerelvény típusaSzénacél férfi NPT
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz7"
Max. Hőmérséklet850 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F898
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)2.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusaHosszMax. HőmérsékletÁr
HOSE MASTER G075CM120 Fém tömlő 3/4 x 12 In | AE9UYG 6MP31 G075CM120Szénacél férfi NPT12 "850 F€123.07
HOSE MASTER G075SM120 Fém tömlő 3/4 x 12 In | AE9UYH 6MP32 G075SM120304 rozsdamentes acél MNPT x 304 rozsdamentes acél MNPT12 "1200 F€126.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G075CM070 fémtömlő 3/4 x 7 hüvelyk
€114.09 /Mértékegység